MAIN FILTER INC. MF0342963 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CF8KVZ KKS5

MAIN FILTER INC. MF0342963 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikron, Viton tömítés, 18.5 hüvelyk magasság

Tétel: CF8KVZ Modell: MF0342963Kereszthivatkozás: KKS5 '
€91.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.654 "
Alsó OD3.898 "
Kapacitás153.11
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése1
Szűrőméret2069 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság18.5
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um1
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.654 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Újracsere SCHROEDER KKS5

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0006129 cserehidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 9.05 hüvelykes magasság | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----€143.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0033702 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----€70.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056363 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.77 hüvelyk magasság | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056364 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.77 hüvelyk magasság | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056642 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.88 hüvelykes magasság | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056643 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.88 hüvelyk magasság | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056709 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0342963 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikron, Viton tömítés, 18.5 hüvelyk magasság
€91.09 /Mértékegység