Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR-FEDERAL INC. 4307950 Dial Test Indicator 0-0.030 In | AE6FDZ 5RHE9

MAHR 4307950 Tárcsázó tesztjelző 0-0.030 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6FDZ Típus: 4307950Kereszthivatkozás: 5RHE9
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
€327.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusdrágaköves
Kapcsolattartó pont Dia.0.080 "
Kontaktpont hossza1 / 2 "
Kapcsolattartó pont stílusaKeményfém labda
Dial ColorZöld
Tárcsázza az olvasást0-15-0
Dial Méret1.5 "
osztások0.0005 "
Mutató stílusaForgatható fej
Választék0–0.03 ”
Tartomány forradalmonként0.0300 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód9017800000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokVálasztékÁr
MAHR-FEDERAL INC. 4305960 Dial Test Indicator 0-0.030 In | AE6FDX 5RHE7 43059601"0.001 "0–0.03 ”€273.21
MAHR-FEDERAL INC. 4305950 tárcsás tesztjelző +/-0.015 hüvelyk | AE6FDY 5RHE8 43059501"0.0005 "0–0.03 ”€286.62
MAHR-FEDERAL INC. 4306950 tárcsás tesztjelző x hosszú 0-0.020 hüvelyk | AE6FEA 5RHF0 43069501"0.0005 "0–0.02 ”€335.87
MAHR-FEDERAL INC. 4306960 tárcsa tesztjelző x hosszú 0-0.020 hüvelyk | AE6FEB 5RHF1 43069601.5 "0.0005 "0–0.02 ”€383.68
MAHR-FEDERAL INC. 4303950 tárcsás tesztjelző Hz +/-0.015 In | AE6FEF 5RHF5 43039501"0.0005 "0–0.03 ”€284.24
MAHR-FEDERAL INC. 4302950 tárcsás tesztjelző függőleges 0-0.030 hüvelyk | AE6FEG 5RHF6 43029501"0.0005 "0–0.03 ”€344.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 4307950 Tárcsázó tesztjelző 0-0.030 hüvelyk
€327.28 /Mértékegység