METRO MY2636-35G Utility Cart 500 Lb Terhelhetőség 3 polc | AF8YKQ 29JU42

METRO MY2636-35G Haszonkocsi 500 Lb Terhelhetőség, 3 polc

Raktáron
Tétel: AF8YKQ Típus: MY2636-35GKereszthivatkozás: 29JU42

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€668.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Állítható lépések1"
Kapacitás polconként200 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagRugalmas gumi
Kerékméret5"
Görgős típus(4) Forgatható
Görgő szélessége1"
A középső és az alsó polc közötti távolság23.031 "
Polcok közötti távolság23.031 "
A felső és a középső polc közötti távolság23.031 "
HandleIgen
Fogantyú magassága35-1 / 2 "
FogantyúvalIgen
LábszínEzüst
Láb anyagKrómozott
Ajakmagasság7 / 16 "
Terhelhetőség500 font
Polcok száma3
Teljes magasság36.63 "
Teljes hossz40.25 "
Teljes szélesség27 11 / 16 "
Polc színeSzürke
Polc H x Sz27-11/16" x 37-1/16"
Polc hossza27 11 / 16 "
Polc anyagaPolimer
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége37 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)115.57
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8716805090

Termékváltozatok

TermékekModellHandleKapacitás polconkéntCaster Dia.AjakmagasságTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
METRO BC2636-2DBL segédeszköz-kosár 300 font Teherbírás Pe | AC3XYY 2XJR6 BC2636-2DBLKrómozott150 font4"2.75 "300 font234 "36 "€535.49
METRO BC2636-3DBL segédeszköz-kosár 400 font Teherbírás Pe | AC3XYZ 2XJR8 BC2636-3DBLKrómozott150 font4"2.75 "400 font334 "36 "€651.04
METRO BC2030-3DBL segédeszköz-kosár 400 font Teherbírás Pe | AF3VBG 8DH66 BC2030-3DBLergonomikus133 font4"2.75 "400 font341 "32.75 "€588.41
METRO BC2030-2DBL segédeszköz-kosár 400 font Teherbírás Pe | AF4FGD 8URD4 BC2030-2DBLergonomikus200 font4"2.75 "400 font241 "32.75 "€487.07
METRO BC2030-2DMB segédeszköz-kosár 400 font Kapacitás műanyag 2 polc | AF4MFF 9CD06 BC2030-2DMBergonomikus200 font4"2.75 "400 font241 "32.75 "€552.22
METRO MY1627-24BL Haszonkocsi 300 font teherbírás 2 polc | AF8YJX 29JU25 MY1627-24BLIgen150 font4"7 / 16 "300 font235.375 "31.437 "€417.55
METRO MY1627-24BU Haszonkocsi 300 font teherbírás 2 polc | AF8YJY 29JU26 MY1627-24BUIgen150 font4"7 / 16 "300 font235.375 "31.437 "€475.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MY2636-35G Haszonkocsi 500 Lb Terhelhetőség, 3 polc
€668.67 /Mértékegység