Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0196-AL28 Kör alakú alumínium 5/16-18 X 4, 2PK | AE3XGY 5GNU4

APPROVED VENDOR ZA0196-AL28 álló, kerek alumínium 5/16-18 X 4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XGY Modell: ZA0196-AL28Kereszthivatkozás: 5GNU4
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
€62.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezTiszta eloxált US28
Hossz4"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1"
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0196-AL28 álló, kerek alumínium 5/16-18 X 4, 2PK
€62.59 /csomag