Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE XL50-S3016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 139 L | AE9UPE 6MKN8

MAGLITE XL50-S3016K taktikai zseblámpa Led fekete 139 L

Raktáron
Tétel: AE9UPE Típus: XL50-S3016KKereszthivatkozás: 6MKN8
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
€105.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje6.75/25 óra.
akkumulátor méreteAAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága145m
TestszínFekete
Test Dia.1"
test anyagaAlumínium
Gyertyafény5232
Átmérő1"
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
Lámpa típusaLED
Hossz4.875 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény200 lm
Fénykimeneti módokSzia / Alacsony / Strobe
Lumens139
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény200
Az elemek száma3
Csúcsugár intenzitása12,533cd
PótlámpaIgen
Futási idő magas beállításon6.8 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel3.68 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszpontosítElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÜtésállóságA lámpa élettartamaHosszFényteljesítményFénykimeneti módokÁr
MAGLITE TT2D016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KÁllíthatóNem10 XNUMX óra.Nem Meghatározott10K óra.10 "134 lmMagas€95.64
MAGLITE TT3D016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KÁllíthatóNem72 XNUMX óra.Nem Meghatározott10K óra.12.5 "131 lmMagas€96.33
MAGLITE ML100-S2DX6K Taktikai zseblámpa Led Fekete 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KRögzítettIgen11/43 óra.1m50K óra.9"137 lm7€125.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE XL50-S3016K taktikai zseblámpa Led fekete 139 L
€105.68 /Mértékegység