APOLLO VALVES 82LF-200 sorozat 3 részes teljes portos forrasztóvégű bronz golyósszelepek


Szűrő
Labda anyaga: Ólommentes krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Ólommentes bronz , Testforma: Sorban , Fogantyú anyaga: Horganyzott acél vinil fogantyúval , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: C27450LF sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -50 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 3 darabos
StílusModellKapcsolat típusaCsőméretMéretCsőmérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
82LF20827
Forraszt-2"-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€783.26
A
82LF20402
Forraszt-3 / 4 "-Földelt€177.51
A
82LF20427
Forraszt-3 / 4 "-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€185.98
A
82LF2082127
Forraszt-2"-UHMWPE kárpit (nem PTFE), rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€858.86
A
82LF20804
Forraszt-2"-2-1 / 4 "szárhosszabbítás€789.84
A
82LF20627
Forraszt-1 1/4 kg.-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€330.08
A
82LF20727
Forraszt-1 1/2 kg.-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€426.41
A
82LF2052757
Forraszt-1"-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya, oxigéntisztítással€262.64
A
82LF20357
Forraszt-1 / 2 "-Oxigén tisztítva€174.01
A
82LF2032757
Forraszt-1 / 2 "-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya, oxigéntisztítással€185.95
A
82LF20704
Forraszt-1 1/2 kg.-2-1 / 4 "szárhosszabbítás€435.65
A
82LF20604
Forraszt-1 1/4 kg.-2-1 / 4 "szárhosszabbítás€347.89
A
82LF20602
Forraszt-1 1/4 kg.-Földelt€321.00
A
82LF20527
Forraszt-1"-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€238.90
A
82LF20404
Forraszt-3 / 4 "-2-1 / 4 "szárhosszabbítás€199.95
A
82LF20327
Forraszt-1 / 2 "-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€161.68
A
82LF20201
Forraszt-3 / 8 "-Standard €130.20
A
82LF20302
Forraszt-1 / 2 "-Földelt€153.15
A
82LF20304
Forraszt-1 / 2 "-2-1 / 4 "szárhosszabbítás€175.99
A
82LF20502
Forraszt-1"-Földelt€229.83
A
82LF20504
Forraszt-1"-2-1 / 4 "szárhosszabbítás€257.68
A
82LF20802
Forraszt-2"-Földelt€753.99
A
82LF20807
Forraszt-2"-Tee fogantyú€752.03
A
82LF20457
Forraszt-3 / 4 "-Oxigén tisztítva€199.44
A
82LF20401
Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "-3 / 4 "-€159.34
A
82LF20801
Forrasztás x Forrasztás2"-2"-€635.54
A
82LF20601
Forrasztás x Forrasztás1.25 "-1.25 "-€280.32
A
82LF20501
Forrasztás x Forrasztás1"-1"-€205.73
A
82LF20701
Forrasztás x Forrasztás1.5 "-1.5 "-€357.23
A
82LF20901
Forrasztás x Forrasztás2.5 "-2.5 "-€1,199.16
A
82LF20301
Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "-1 / 2 "-€125.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?