Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 61463624475 Üveges szerelt hegy 1/2 x 1/2 hüvelyk 60g | AB9GRL 2D859

NORTON ABRASIVES 61463624475 Üvegesített szerelhető pont 1/2 x 1/2 hüvelyk 60g

Raktáron
Tétel: AB9GRL Típus: 61463624475Kereszthivatkozás: 2D859

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€3.55 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegüvegesedett Mounted Point
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Átmérő1 / 2 "
Fokozatközepes
Csikorog60
Max. FORDULAT34500
AlakB131
Orsó Dia.1 / 8 "
Vastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód6804226000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőFokozatCsikorogMax. FORDULATAlakVastagságÁr
NORTON ABRASIVES 61463624418 Rögzített pont átmérője 7/16 hüvelyk alakja B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "€4.38
NORTON ABRASIVES 61463624466 Rögzített pont átmérője 1/2 hüvelyk alakja B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121Labda€4.28
NORTON ABRASIVES 61463624474 Rögzített pont átmérője 1/8 hüvelyk alakja B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124Labda€4.40
NORTON ABRASIVES 61463624380 Üveges szerelt hegy 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "közepes6030560A41.25 "€8.05
NORTON ABRASIVES 61463624382 Vitrifikált szerelt hegy 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "közepes6045000A51.125 "€6.99
NORTON ABRASIVES 61463624385 Vitrifikált szerelt hegy, 7/8 x 2 hüvelyk, 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "közepes6019860A112"€8.47
NORTON ABRASIVES 61463624391 Üveges szerelt hegy 1/4 X1-1/16 hüvelyk 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "közepes6072750A151-1 / 16 "€6.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624475 Üvegesített szerelhető pont 1/2 x 1/2 hüvelyk 60g
€3.55 /Mértékegység