Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE TT3D016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 131 L | AB9PTC 2ELC1

MAGLITE TT3D016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 131 L

Raktáron
Tétel: AB9PTC Típus: TT3D016KKereszthivatkozás: 2ELC1
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
€96.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai zseblámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje72 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínFekete
Test Dia.0.38 "
test anyagaAlumínium
Átmérő1"
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítÁllítható
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama10K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz12.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény131 lm
Fénykimeneti módokMagas
Lumens104
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény168
Az elemek száma3
Csúcsugár intenzitása42,533cd
Futási idő magas beállításon80 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel1.88 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszpontosítElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÜtésállóságA lámpa élettartamaHosszFényteljesítményFénykimeneti módokÁr
MAGLITE TT2D016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KÁllíthatóNem10 XNUMX óra.Nem Meghatározott10K óra.10 "134 lmMagas€95.64
MAGLITE ML100-S2DX6K Taktikai zseblámpa Led Fekete 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KRögzítettIgen11/43 óra.1m50K óra.9"137 lm7€125.51
MAGLITE XL50-S3016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KRögzítettIgen6.75/25 óra.Nem Meghatározott-4.875 "200 lmSzia / Alacsony / Strobe€105.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE TT3D016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 131 L
€96.33 /Mértékegység