Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE ML100-S2DX6K Taktikai zseblámpa Led Fekete 137 L | AE6NJE 5UCY3

MAGLITE ML100-S2DX6K taktikai zseblámpa LED, fekete 137 L

Raktáron
Tétel: AE6NJE Típus: ML100-S2DX6KKereszthivatkozás: 5UCY3
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
€125.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje11/43 óra.
akkumulátor méreteC
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínFekete
Test Dia.1.2 "
test anyagaAlumínium
Átmérő2"
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz9"
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény137 lm
Fénykimeneti módok7
Lumens119
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény31
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása12,507cd
PótlámpaLMXA201
Futási idő magas beállításon4.3 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel15.2 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszpontosítElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÜtésállóságA lámpa élettartamaHosszFényteljesítményFénykimeneti módokÁr
MAGLITE TT2D016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KÁllíthatóNem10 XNUMX óra.Nem Meghatározott10K óra.10 "134 lmMagas€95.64
MAGLITE TT3D016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KÁllíthatóNem72 XNUMX óra.Nem Meghatározott10K óra.12.5 "131 lmMagas€96.33
MAGLITE XL50-S3016K Taktikai zseblámpa Led Fekete 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KRögzítettIgen6.75/25 óra.Nem Meghatározott-4.875 "200 lmSzia / Alacsony / Strobe€105.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE ML100-S2DX6K taktikai zseblámpa LED, fekete 137 L
€125.51 /Mértékegység