MAGLINER BDHK162 Kétfogantyús platformos teherautó 1800 font 60 hüvelyk AF7UTG 22NP39

MAGLINER BDHK162 ikerfogantyús platós teherautó 1800 Lb 60 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7UTG Modell: BDHK162Kereszthivatkozás: 22NP39

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,563.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTwin fogantyújú teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgő kerék szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság11 "
Fedélzet H x Sz60 "x 18"
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagalumínium
Fedélzet szélessége18 "
Hosszabbított60 "
befejezAlumínium
Keret anyagAlumínium
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1800 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság58 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.73
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció ((2) merev, (4) forgatható)

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeFedélzeti magasságFedélzet szélességeTerhelhetőségTeljes magasságTeljes szélességÁr
MAGLINER BDLK112 Kétfogantyús emelőkocsi teherautó 1200 Lb 60 hüvelyk | AF7UTF 22NP38 BDLK112(4) 5 ", (2) 6"(4) 1-1 / 4 ", (2) 2"10 "16 "1200 lbs.58 "16 "€1,314.70
MAGLINER BDHK182 Kétfogantyús platformos teherautó 1800 Lb 60 hüvelyk | AF7UTH 22NP40 BDHK1828"2"13 "18 "1800 font60 "18 "€1,622.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER BDHK162 ikerfogantyús platós teherautó 1800 Lb 60 hüvelykes
€1,563.63 /Mértékegység