MAGLINER BDLK112 Kétfogantyús emelőkocsi teherautó 1200 Lb 60 hüvelyk | AF7UTF 22NP38

MAGLINER BDLK112 Twin Handle Platform Truck 1200 Lb 60 Inch

Raktáron
Tétel: AF7UTF Model: BDLK112Kereszthivatkozás: 22NP38

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,314.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTwin fogantyújú teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője(4) 5 ", (2) 6"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgő kerék szélessége(4) 1-1 / 4 ", (2) 2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet H x Sz60 "x 16"
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagalumínium
Fedélzet szélessége16 "
Hosszabbított60 "
befejezAlumínium
Keret anyagAlumínium
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság58 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.67
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció ((2) merev, (4) forgatható)

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeFedélzeti magasságFedélzet szélességeTerhelhetőségTeljes magasságTeljes szélességÁr
MAGLINER BDHK162 Kétfogantyús platformos teherautó 1800 font 60 hüvelyk AF7UTG 22NP39 BDHK1626"2"11 "18 "1800 font58 "18 "€1,563.63
MAGLINER BDHK182 Kétfogantyús platformos teherautó 1800 Lb 60 hüvelyk | AF7UTH 22NP40 BDHK1828"2"13 "18 "1800 font60 "18 "€1,622.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER BDLK112 Twin Handle Platform Truck 1200 Lb 60 Inch
€1,314.70 /Mértékegység