LUMAPRO 6CGL8 kijárati tábla vészvilágítással 5.4 W zöld | AE8BPW

LUMAPRO 6CGL8 kijárati tábla vészvilágítással 5.4 W zöld

Raktáron
Tétel: AE8BPW Modell: 6CGL8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€227.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKilépés jel vészlámpákkal
Akkumulátor típusÓlom-kalcium
Mélység21.625 "
IrányjelzőkMezőből választható kévék
Lámpatest teljesítménye5.4
Magasság10.125 "
Ház színefehér
Ház anyagaHőre lágyuló
Lámpa típusaIzzó
Levél színZöld
Betűméret6"
FelszerelésEgyetemes
Arcok száma1 vagy 2
Feszültség120/277
1 év
Szélesség4.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8655
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód9405606000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHáz anyagaLámpa típusaLevél színSzélességÁr
LUMAPRO 6CGL7 kijárati tábla vészvilágítással 5.4w Piros | AE8BPV 6CGL74.625 "10.125 "Hőre lágyulóIzzóPiros21.62 "€214.46
LUMAPRO 35GW99 Kijárati tábla/Vészlámpa 120/277V műanyag | AH4PWR 35GW992.75 "10.125 "MűanyagLEDPiros12.25 "€320.98
LUMAPRO 35GX01 Kijárati tábla/Vészlámpa 120/277V Fehér | AH4PWT 35GX0111-13 / 16 "9.5 "MűanyagLEDZöld1 13 / 16 "€207.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 6CGL8 kijárati tábla vészvilágítással 5.4 W zöld
€227.71 /Mértékegység