Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE MX3000WAH mágneses hangszedő 40 hüvelykes | AG2MRW 31LV17

MAG-MATE MX3000WAH 40 hüvelykes mágneses felszedő

Raktáron
Tétel: AG2MRW Típus: MX3000WAHKereszthivatkozás: 31LV17

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€54.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses Pick-Up eszköz
Átmérő3.25 "
Hosszabbított40 "
Fogantyú típusaAlumínium
Hossz40 "
Teherbírás47-1 / 2 font
AnyagKerámiai
MűveletKézikönyv
Hangszedő hossza40 "
Húzókapacitás47-1 / 2 font
Méret3.25 "
Felület mérete3-1 / 4 "
típusMágneses
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8505110000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁtmérőHosszabbítotttípusSzélességFogantyú típusaHosszTeherbírásÁr
MAG-MATE MRT910L mágneses felszedő szerszám 7-1/2 hüvelykes | AG2MTB 31LV22 MRT910L11 / 16 "11 / 16 "32 "Mágneses, megvilágított11 / 16 "Rozsdamentes acél7.5 "22 font€41.30
MAG-MATE MM06X38 mágneses felszedő szerszám, 1-3/8 x 6 hüvelykes felületi méret | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------€183.86
MAG-MATE IM72-30 mágneses felszedő szerszám, állandó mágnes, 4 3/4 hüvelyk hosszúság, 3 1/8 hüvelyk szélesség | CJ2TVV 36TV07 IM72-30--------€797.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE MX3000WAH 40 hüvelykes mágneses felszedő
€54.85 /Mértékegység