Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE MRT910L mágneses felszedő szerszám 7-1/2 hüvelykes | AG2MTB 31LV22

MAG-MATE MRT910L mágneses felszedő 7-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG2MTB Modell: MRT910LKereszthivatkozás: 31LV22
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
€41.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses Pick-Up eszköz
Átmérő11 / 16 "
Hosszabbított32 "
Fogantyú típusaRozsdamentes acél
Hossz7.5 "
Teherbírás22 font
AnyagRitkaföld
MűveletKézikönyv
Hangszedő hossza32 "
Húzókapacitás22 font
Méret11 / 16 "
Felület mérete11 / 16 "
típusMágneses, megvilágított
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)1.74
HS-kód8505110000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁtmérőHosszabbítotttípusSzélességFogantyú típusaHosszTeherbírásÁr
MAG-MATE MX3000WAH mágneses hangszedő 40 hüvelykes | AG2MRW 31LV17 MX3000WAH3.25 "3.25 "40 "Mágneses3.25 "Alumínium40 "47-1 / 2 font€54.85
MAG-MATE MM06X38 mágneses felszedő szerszám, 1-3/8 x 6 hüvelykes felületi méret | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------€183.86
MAG-MATE IM72-30 mágneses felszedő szerszám, állandó mágnes, 4 3/4 hüvelyk hosszúság, 3 1/8 hüvelyk szélesség | CJ2TVV 36TV07 IM72-30--------€797.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE MRT910L mágneses felszedő 7-1/2 hüvelykes
€41.30 /Mértékegység