Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M8085 többszintű folyadékkapcsoló, 1/4 hüvelykes Npt csatlakozás, 7.5 hüvelykes hosszúság, 1 hüvelykes úszóhossz | AD2XCH 3VU46

MADISON M8085 többszintű folyadékkapcsoló, 1/4 hüvelykes Npt csatlakozás, 7.5 hüvelykes hosszúság, 1 hüvelykes úszóhossz

Raktáron
Tétel: AD2XCH Típus: M8085Kereszthivatkozás: 3VU46
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
€128.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbszintű folyadékszint kapcsoló
test anyagapolipropilén
Vezetékméret1 / 4 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1"
Úszó hossza1.00 "
Úszó anyagpolipropilén
Úszó fajsúly0.80
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás100 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz7.5 "
Szár hossza6.75 "
Szár anyagapolipropilén
Kapcsoló funkcióMegnyitás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete1 / 4 "NPT
VA minősítés30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszatest anyagaVezetékméretSzár anyagaVA minősítésÚszó Dia.Úszó anyagMax. NyomásÁr
MADISON M5605 többszintű kapcsoló, 1/2 hüvelykes Npt nyitás, rozsdamentes acél | AC8KLW 3AY51 M56057.25 "316 Stainless Steel1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€354.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M8085 többszintű folyadékkapcsoló, 1/4 hüvelykes Npt csatlakozás, 7.5 hüvelykes hosszúság, 1 hüvelykes úszóhossz
€128.36 /Mértékegység