Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M5605 többszintű kapcsoló, 1/2 hüvelykes Npt nyitás, rozsdamentes acél | AC8KLW 3AY51

MADISON M5605 többszintű kapcsoló, 1/2 hüvelykes Npt nyitás, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC8KLW Típus: M5605Kereszthivatkozás: 3AY51
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
€354.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbszintű folyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret1 / 2 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.2.13 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.55
Magasság7.25 "
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás200 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság392 fok F max.
Teljes hossz8.25 "
Szár hossza7.25 "
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióMegnyitás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete1 / 2 "NPT
VA minősítés60
Szélesség2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszatest anyagaVezetékméretSzár anyagaVA minősítésÚszó Dia.Úszó anyagMax. NyomásÁr
MADISON M8085 többszintű folyadékkapcsoló, 1/4 hüvelykes Npt csatlakozás, 7.5 hüvelykes hosszúság, 1 hüvelykes úszóhossz | AD2XCH 3VU46 M80856.75 "polipropilén1 / 4 "polipropilén301"polipropilén100 psi€128.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M5605 többszintű kapcsoló, 1/2 hüvelykes Npt nyitás, rozsdamentes acél
€354.17 /Mértékegység