A Madison M5600 folyadékszint kapcsolót ipari környezetben használják, így biztosítva a precíz folyadékszint-szabályozást, miközben megbízható és tartós megoldást kínál a folyadékszint figyelésére és szabályozására.
Jellemzők:
- Robusztus rozsdamentes acél testtel rendelkezik, amely tartós és ellenáll a korróziónak.
- Ez a Madison M5600 (2A551) folyadékszint-kapcsoló elektromos csatlakozásokat tartalmaz 22 AWG PTFE bevonatú 24 hüvelykes vezetékkel, biztosítva a megbízható jelátvitelt.
- Az úszó fajsúlya 0.55, így pontos folyadékszint-érzékelést tesz lehetővé.
- Ennek a kapcsolónak a működési hőmérséklet-tartománya 392 F-ig terjed, ami sokoldalúságot tesz lehetővé magas hőmérsékletű alkalmazásokban.
- Függőleges nyitott tartály rögzítést kínál, és SPST érintkezési formával rendelkezik az alkalmazkodóképesség és a funkcionalitás fokozása érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek a folyadékszint-kapcsolónak a nyomástűrése?
V. Ennek a kapcsolónak a maximális nyomástűrése 200 psi.
K. Hogyan tisztíthatom meg a Madison M5600 folyadékszint kapcsolót?
V. Használjon enyhe tisztítóoldatot és puha ruhát a kapcsoló tisztára törléséhez. Kerülje a súroló hatású anyagokat vagy az erős vegyszereket.
K. Szükséges-e rendszeres karbantartás a Madison M5600 (2A551) folyadékszint-kapcsolóhoz?
V. Rendszeres ellenőrzések javasoltak a megfelelő működés biztosítása érdekében. Karbantartásra lehet szükség, ha kopást vagy sérülést észlel.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a Madison M5600 folyadékszint-kapcsoló telepítése során?
A. Biztosítsa a megfelelő beállítást, rögzítse az elektromos csatlakozásokat, és ellenőrizze a kompatibilitást a folyadék tulajdonságaival és hőmérsékletével.