Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON MS8010 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AE3LRH 5DYD2

MADISON MS8010 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp

Raktáron
Tétel: AE3LRH Modell: MS8010Kereszthivatkozás: 5DYD2
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
€105.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagaRozsdamentes acél
Vezetékméret1 / 8 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1"
Úszó hossza1.00 "
Úszó anyagpolipropilén
Úszó fajsúly0.80
Magasság2.96 "
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás100 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésVízszintes
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz2.96 "
Szár hossza2.96 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1 / 8 "NPT
VA minősítés30
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON M3326-SM folyadékszint kapcsoló 3 / 8-16 Unc választható polipropilén | AA3FYQ 11K182 M3326-SMVízszintespolipropilén3 / 8-16 "221 fok F max.1.85 "1.24 "polipropilén15€38.43
MADISON M5600 folyadék szintkapcsoló 1/4 hüvelyk Npt választható 316 rozsdamentes acél | AB8WLB 2A551 M5600Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "392 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€113.67
MADISON M8790-14 / 4184 folyadékszint kapcsoló 5 / 8-11 Unc választható Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Vízszintespolipropilén5 / 8-11 "221 fok F max.4.02 "3.31 "polipropilén30€43.62
MADISON M4065 folyadék szintkapcsoló 1-1 / 2 hüvelyk Npt Spdt 304 rozsdamentes acél | AC4HXB 2ZY92 M4065Vízszintes304 Stainless Steel1.5 "257 fok F max.5.5 "5.5 "304 SS20€1,021.49
MADISON M3727 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk Npt választható S | AE3LRE 5DYC8 M3727VízszintesRozsdamentes acél1 / 2 "x 1 / 4"392 fok F max.5"5"Rozsdamentes acél30€210.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON MS8010 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp
€105.11 /Mértékegység