Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M3727 szintkapcsoló 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk Npt választható S | AE3LRE 5DYC8

MADISON M3727 szintkapcsoló 1/2 hüvelykes x 1/4 hüvelykes Npt választható Ss

Raktáron
Tétel: AE3LRE Típus: M3727Kereszthivatkozás: 5DYC8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€210.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagaRozsdamentes acél
Vezetékméret1 / 2 "x 1 / 4"
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.0.65 "
Úszó hossza0.75 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
Úszó fajsúly0.60
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás300 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésVízszintes
Üzemi hőm. Hatótávolság392 fok F max.
Teljes hossz5"
Szár hossza5"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete1/2 "x 1/4" NPT
VA minősítés30
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON M3326-SM folyadékszint kapcsoló 3 / 8-16 Unc választható polipropilén | AA3FYQ 11K182 M3326-SMVízszintespolipropilén3 / 8-16 "221 fok F max.1.85 "1.24 "polipropilén15€38.43
MADISON M5600 folyadék szintkapcsoló 1/4 hüvelyk Npt választható 316 rozsdamentes acél | AB8WLB 2A551 M5600Függőleges316 Stainless Steel1 / 4 "392 fok F max.3.380 "2.63 "316 SS60€113.67
MADISON M8790-14 / 4184 folyadékszint kapcsoló 5 / 8-11 Unc választható Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Vízszintespolipropilén5 / 8-11 "221 fok F max.4.02 "3.31 "polipropilén30€43.62
MADISON M4065 folyadék szintkapcsoló 1-1 / 2 hüvelyk Npt Spdt 304 rozsdamentes acél | AC4HXB 2ZY92 M4065Vízszintes304 Stainless Steel1.5 "257 fok F max.5.5 "5.5 "304 SS20€1,021.49
MADISON MS8010 folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt választható Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010VízszintesRozsdamentes acél1 / 8 "221 fok F max.2.96 "2.96 "Rozsdamentes acél30€105.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M3727 szintkapcsoló 1/2 hüvelykes x 1/4 hüvelykes Npt választható Ss
€210.69 /Mértékegység