Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF5-05-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 600V | AC3UKM 2WGG8

CHAINFLEX CF5-05-07-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 600V

Raktáron
Tétel: AC3UKM Modell: CF5-05-07-100Kereszthivatkozás: 2WGG8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€397.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper6
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.31 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaVezető anyagKabát színeTemp. HatótávolságVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Ár
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.55 "€14.44
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.55 "€312.53
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.55 "€1,271.35
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UHZ 24C030 CF78-UL-05-07-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.37 "€8.23
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UJF 24C036 CF78-UL-07-18-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.61 "€24.94
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UJQ 24C045 CF78-UL-05-07-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.37 "€196.18
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.61 "€417.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-05-07-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 600V
€397.80 /Mértékegység