Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M3784-110 vezetőképesség kapcsoló 1 hüvelykes Npt csatlakozás | AE3LRK 5DYD4

MADISON M3784-110 vezetőképesség kapcsoló 1 hüvelykes Npt csatlakozás

Raktáron
Tétel: AE3LRK Típus: M3784-110Kereszthivatkozás: 5DYD4
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
€771.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló
Ügynökségi megfelelésEgyik sem
test anyagaPolyPro
csatlakozás1 "NPT
Vezetékhossz2 láb.
Felszerelés1 "NPT
Magasság28.15 "
Hossz28.15 "
Max. Nyomás30 psi
Max. Hőmérséklet212 F
Max. Feszültség110 VAC
TartókMegkötözve
MűveletVezetőképesség kapcsoló
Teljes hossz24 "
Szár hossza24 "
Feszültség110 VAC
Szélesség2.25 "
Vezetékmérő22 - 18 AWG
Huzal ólom2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)75.69
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód9026102080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M3784-110 vezetőképesség kapcsoló 1 hüvelykes Npt csatlakozás
€771.18 /Mértékegység