Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWE6420 Finom csiszoló PSA 3.0A | AH9CJL 39RV98

DEWALT DWE6420 simítócsiszoló PSA 3.0A

Raktáron
Tétel: AH9CJL Típus: DWE6420Kereszthivatkozás: 39RV98

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€143.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVéletlenszerű orbitális csiszoló
erősítők3.0
CsapágyakLabda
Zsinór4 láb 6 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Fogantyú kialakításaPalm fogás
ZárIgen
Nincs terhelés RPM12,000
Pálya Dia.3 / 32 "
Keringés percenként12,000
Pad méret5"
Sebesség típusaegyetlen
Kapcsolótípushintaszék
Szerszám hossza11 "
Szerszám súlya2.9 font
Csiszolópapír típusaPSA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNincs terhelés RPMÁr
DEWALT DWE6421K Finish Csiszoló horog és hurok | AH9CJH 39RV95 DWE6421K12,000€166.93
DEWALT DWE6423K Csiszoló horog és hurok 2.9 lb. AH9CKA 39RW15 DWE6423K8000 a 12,000€212.57
DEWALT DWE6421 Befejezi a csiszolóhorgot és a hurok 3.0A | AH9CKJ 39RW24 DWE642112,000€155.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWE6420 simítócsiszoló PSA 3.0A
€143.63 /Mértékegység