ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Tee alacsony ólomréz


Szűrő
Alapanyag: Sárgaréz , Test anyaga: Alacsony ólomréz , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
700071-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
ajánlatkérés
A
700071-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
A
700071-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€26.14
A
700071-0604
7/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€39.59
B
700084-060604
7/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€30.19
B
700084-080806
9/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€79.18
B
700084-101006
9/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€80.31
B
700064-14
13120 psi-7 / 8 "€156.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?