Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC TR-60628 időzítő relé, 30 perc, 8 tűs, 10A, 24V AC / DC | AE7BKM 5WMK1

MACROMATIC TR-60628 időzítő relé, 30 perc, 8 tűs, 10 A, 24 V AC/DC

Raktáron
Tétel: AE7BKM Modell: TR-60628Kereszthivatkozás: 5WMK1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€131.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Coil VA minősítés2
Tekercs Volt24 VAC/DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKikapcsolási késleltetés (True Off Delay)
Hz50/60
Max. Idő beállítás30 min.
Min. Idő beállítás0.05 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma1
Működési funkciók10
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításAlap típusaTekercs VoltMin. Idő beállításFelszerelésFunkciók számaPinsFoglalatÁr
MACROMATIC TE-8816U időzítő relé, 10 napos, 6 tűs, 16A SPDT, 12/240V AC/DC | AF7YUH 23NV42 TE-8816U10 napNem alkalmazható12 - 240 VAC / DC0.1 sec.DIN sín106Nem alkalmazható€91.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC TR-60628 időzítő relé, 30 perc, 8 tűs, 10 A, 24 V AC/DC
€131.37 /Mértékegység