Csapágyak: Labda , Test átm.: 5.625 " , Kondenzátort tartalmaz: Igen , Kondenzátor szükséges: Beleértve , Kötelesség: Folyamatos levegő van , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret: 48Z , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , Adattábla RPM: 1100 , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1001-1100 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Ménes helye: Tengelyvég , Csapminta: 3-5/8 x 3-5/8" , Csap mérete: # 8 32- , Hővédelem: kocsi , Garancia: 1 év