Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC TR-55126-08 időrelé, ismétlődő ciklus, 0.6 mp, 12 VDC | AG3UFQ 33VC31

MACROMATIC TR-55126-08 időrelé, ismétlődő ciklus, 0.6 mp, 12 VDC

Raktáron
Tétel: AG3UFQ Modell: TR-55126-08Kereszthivatkozás: 33VC31

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€75.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2W
Tekercs Volt12 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióIsmételje meg a ciklust
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS2
Hz50/60
Max. Idő beállítás60 sec.
Min. Idő beállítás0.60 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók7
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsFoglalatÁr
MACROMATIC TR-50226-04 időrelé, késleltetés, 0.05 mp, 12 VDC | AG3UEH 33VC01 TR-50226-04Késleltetéskor5 sec.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.65
MACROMATIC TR-50226-05 időrelé, késleltetés, 0.1 mp, 12 VDC | AG3UEJ 33VC02 TR-50226-05Késleltetéskor10 sec.0.10 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€79.22
MACROMATIC TR-50226-08 időrelé, késleltetés, 0.6 mp, 12 VDC | AG3UEK 33VC03 TR-50226-08Késleltetéskor60 sec.0.60 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€52.54
MACROMATIC TR-50226-10 időrelé, késleltetés, 1.8 mp, 12 VDC | AG3UEL 33VC04 TR-50226-10Késleltetéskor180 sec.1.80 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.01
MACROMATIC TR-50226-12 időrelé, késleltetés, 3 mp, 12 VDC | AG3UEM 33VC05 TR-50226-12Késleltetéskor300 sec.3.00 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.90
MACROMATIC TR-50226-14 időrelé késleltetés 9 mp. 12vdc | AG3UEN 33VC06 TR-50226-14Késleltetéskor900 sec.9.00 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.49
MACROMATIC TR-50526-05 időrelé, intervallum be, 0.1 mp, 12 V DC | AG3UEU 33VC11 TR-50526-05Intervallum bekapcsolva10 sec.0.10 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC TR-55126-08 időrelé, ismétlődő ciklus, 0.6 mp, 12 VDC
€75.38 /Mértékegység