Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC TD-88161 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP5

MACROMATIC TD-88161 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 240V

Raktáron
Tétel: AE9VCD Modell: TD-88161Kereszthivatkozás: 6MPP5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€105.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerDip kapcsoló
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Coil VA minősítés2
Tekercs Volt240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetés, Intervallum Be, Villogó (Ki először), Villogó (Először), Kikapcsolási késleltetés, Egyetlen felvétel, Őrzőkutya, Egyetlen felvétel (Utóél), Aktivált bekapcsolási késleltetés, Ismétlődő ciklus (Először ki), Ismétlődő ciklus (Először) , Késleltetett intervallum, Triggerelt késleltetett intervallum, Késleltetés / /
Hz50/60
Max. Idő beállítás1023 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.1 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma15
Működési funkciók1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, + 8 másik
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításAlap típusaTekercs VoltFelszerelésFunkciók számaFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételÁr
MACROMATIC TD-88162 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 120V AC/DC | AE9VCB 6MPP3 TD-881621023 XNUMX óra.octal120 VAC/DCCsatlakoztassa155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€105.40
MACROMATIC TD-88168 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 24V AC/DC | AE9VCC 6MPP4 TD-881681023 XNUMX óra.octal24 VAC/DCCsatlakoztassa155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€105.40
MACROMATIC TE-8812U időzítő relé, 10 napos, 8 tűs, 16A, 12/240V AC/DC | AF7YUJ 23NV43 TE-8812U10 napNem alkalmazható12 - 240 VAC / DCDIN sín10Nem alkalmazható15ADPDT€94.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC TD-88161 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 240V
€105.40 /Mértékegység