Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC TD-88162 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 120V AC/DC | AE9VCB 6MPP3

MACROMATIC TD-88162 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 120V AC/DC

Raktáron
Tétel: AE9VCB Modell: TD-88162Kereszthivatkozás: 6MPP3
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
€106.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerDip kapcsoló
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Coil VA minősítés2
Tekercs Volt120 VAC/DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetés, Intervallum Be, Villogó (Ki először), Villogó (Először), Kikapcsolási késleltetés, Egyetlen felvétel, Őrzőkutya, Egyetlen felvétel (Utóél), Aktivált bekapcsolási késleltetés, Ismétlődő ciklus (Először ki), Ismétlődő ciklus (Először) , Késleltetett intervallum, Triggerelt késleltetett intervallum, Késleltetés / /
Hz50/60
Max. Idő beállítás1023 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.1 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma15
Működési funkciók1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, + 8 másik
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

A Macromatic TD-88162 időkésleltető relé ideális 0.1 másodperc és 10230 16 óra közötti időkésleltetés és 120 időzítési funkció kiválasztásához 2.5 V AC / DC univerzális feszültség bemeneten és 2 VA (AC) / 881 W (DC) terhelésen. Ez a TE-XNUMX sorozatú reléegység digitális beállítási pontossággal rendelkező DIP-kapcsolót és kis házat/házat kínál, így gyorsan telepíthető kompakt helyekre. Könnyedén több funkció / idő beállítást biztosít, hogy megakadályozza más egységek vásárlását analóg potenciométerrel. A relé állapotát egy LED jelzőfény jelzi.

Jellemzők:

  • A Macromatic TD-88162 időkésleltető relé LED-kijelzővel rendelkezik, amely zöldre vált, amikor a bemeneti feszültséget alkalmazzák, és pirosra vált, ha a relé feszültség alatt van.
  • Ennek az egységnek az SPDT kimeneti kontaktusa 10 A 240 VAC / 30 VDC, 1/2 LE 120 / 240 VAC (NO) és 1/3 LE 120 / 240 VAC (NC) esetén.
  • -28 és 65 °C (-18 és 149 °F) közötti hőmérsékleten működik.
  • Ez a pilótateljesítményű névleges relé 8 tűs oktális aljzatot igényel a megfelelő vezetékezéshez.
  • Mechanikai élettartama 10000000 művelet, teljes terhelési élettartama pedig 100000 művelet.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cURus
  • CE
  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen funkciókat lát el ez a Macromatic TD-88162 időkésleltető relé?

A.

  • Egyszeri üzemmód: Bekapcsolási késleltetés, Intervallum bekapcsolva, Villogó (1. kikapcsolva), Villogó (1. be), Kikapcsolási késleltetés, Egyetlen lövés, Watchdog, Egyetlen lövés (Kulsó él) és Késleltetett aktiválás
  • Kettős mód: Ciklusismétlés (1. kikapcsolva), Ciklusismétlés (1. be), Késleltetett intervallum, Kiváltott késleltetett intervallum, Be/Ki késleltetés, Egyszeri villanófény és bekapcsolási késleltetés / villogó

K. Mi a teendő, ha ez a Macromatic TD-88162 időkésleltető relé nem működik megfelelően?

V. Ha ez a reléegység nem működik megfelelően, a felhasználóknak ellenőrizniük kell az összes csatlakozást, miközben követik a termék megfelelő kapcsolási rajzait.

K. Hogyan van programozva ez a Macromatic TD-88162 késleltető relé?

V. Ez az időzítő relé két 10 állású DIP kapcsolóval programozható. A bal oldali DIP kapcsoló A-tól D-ig tartó kapcsolói ideálisak a funkció kiválasztásához. Ugyanazon DIP kapcsoló E-G kapcsolói alkalmasak az időalap (t) kiválasztására az egymódusú funkciókhoz és az első bázis kiválasztásához (t1) a kettős üzemmódú funkciókhoz. A H–K kapcsolók a második időalap (t2) kiválasztására szolgálnak a kettős üzemmódú funkciókhoz. A jobb oldali szerelésű DIP kapcsoló alkalmas az időkésleltetés beállítására az első DIP kapcsoló E-K kapcsolóiban kiválasztott időalappal együtt. A programozás egy 10 állású DIP kapcsoló inkrementális kapcsolóinak mozgatásával és a hozzájuk tartozó értékek hozzáadásával történhet.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításAlap típusaTekercs VoltFelszerelésFunkciók számaFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételÁr
MACROMATIC TD-88168 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 24V AC/DC | AE9VCC 6MPP4 TD-881681023 XNUMX óra.octal24 VAC/DCCsatlakoztassa155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€106.82
MACROMATIC TD-88161 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP5 TD-881611023 XNUMX óra.octal240 VACCsatlakoztassa155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€106.82
MACROMATIC TE-8812U időzítő relé, 10 napos, 8 tűs, 16A, 12/240V AC/DC | AF7YUJ 23NV43 TE-8812U10 napNem alkalmazható12 - 240 VAC / DCDIN sín10Nem alkalmazható15ADPDT€101.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC TD-88162 időzítő relé, 1-1023 óra, 8 tűs, 10A, SPDT 120V AC/DC
€106.82 /Mértékegység