GREENLEE Ratchet kábelvágók


A Greenlee racsnis huzalvágók ideálisak vastag kábelek egykezes megnyomásával történő vágására. Ezek a racsnis kábelvágók alkalmasak elektromos, autóipari és száloptikai alkalmazásokhoz. Ezek a vágószerszámok vastag védőbevonattal/köpennyel védett réz és alumínium vezetékeket és adatkábeleket vágnak....Olvass tovább

Szűrő
Kábel típusa: Elektromos/adatkábel , Vágási kapacitás: 600 kcmil , Fogantyú színe: Zöld , Fogantyú anyaga: Acél , Pofa hossza: 2" , Típus: Racsnis kábelvágó
StílusModellVágási műveletFogantyú kialakításaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
776
KözépvágásÜveggyapot20 "€1,427.52
B
761
KözépvágásÜveggyapot10.75 "€1,262.96
C
759
KözépvágásAcél10.5 "€715.94
D
45206
KözépvágásPárnázott markolat10 "€1,025.34
E
45207
KözépvágásPárnázott markolat11 "€1,144.94
F
760
KözépvágásAcél13.75 "€847.55
G
774
Nyíró vágásÜveggyapot19.125 "€1,269.67

Ratchet kábelvágók

A Greenlee racsnis kábelvágókat a kábelek pontos vágására tervezték. Ezek a kábelvágók egysebességes racsnis mechanizmussal rendelkeznek, pengekioldó funkcióval, amely lehetővé teszi a pengék nyitását a vágás közepén. Kompakt kialakításuk miatt optimálisak szűk helyeken. Ezek a vágók egykezes működtetéssel biztosítják a test kisebb fáradtságát, és 10-20 hüvelyk hosszúságban kaphatók.

Működési mechanizmus

  • A felhasználók a kábelt a vágópofák közé helyezhetik.
  • A vágó fogantyújának ismételt gyengéd megszorítása a kábelt kétfelé vágja.
  • Ez a művelet biztosítja, hogy a kábelt a durva élek nélkül vágják le.

Jellemzők

  • A kiválasztott racsnis huzalvágók egykezes kialakításúak, lehetővé téve az egykezes vágást vonalvezetők és villanyszerelők számára.
  • Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a szűk helyeken való alkalmazást.
  • Egysebességes racsnis mechanizmussal rendelkeznek a precíz vágásokhoz, és egy pengekioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pengék kinyitását működés közben / vágás közben.
  • Szigetelt fogantyúkkal rendelkeznek, hogy teljes védelmet nyújtsanak a feszültség alatt álló vezetékek véletlen áramütései ellen.
  • Beépített rugós hajtásuk van, hogy széttolja a fogantyúkat a kábel elvágása után.

Gyakran ismételt kérdések

Ideálisak ezek a vágók feszültség alatti vezetékekhez?

Javasoljuk, hogy ne vágja el / szeletelje fel a feszültség alatt álló vezetékeket, mivel a nagyfeszültségű vezetékek károsíthatják a szigetelő fogantyút, így a nagy áramerősségű áramot a felhasználó testébe továbbítják.

Ezek a kábelvágók alkalmasak túlméretezett vezetékek vágására?

Ezek a racsnis huzalvágók vastag kábeleket vágnak. A kábelt azonban csak akkor szabad elvágni, ha a vágópofák belsejébe illeszkedik, némi margóval. A túlméretezett kábelek vágókapacitás feletti elvágása károsítja a vágó késpofáját.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?