Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC TCP7G250-G tömítés/hőmérsékletrelé, aljzatba szerelt, 7 A névleges áram, 24 V AC/DC, egycsatornás csatornák | CR9ZLC 803F24

MACROMATIC TCP7G250-G Seal/Temp Relay, Socket Mounted, 7 A Current Rating, 24V AC/Dc, Single Channel Channels

Raktáron
Cikkszám: CR9ZLC Modell: TCP7G250-GKereszthivatkozás: 803F24

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€392.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MACROMATIC SFF120C250-G tömítés szivárgásrelé, ajtóra szerelt, 5 A névleges áram, 120 V AC, kétcsatornás csatorna | CR9ZKY 803F22 SFF120C250-G€508.71
MACROMATIC SFPAD7A250-G tömítés szivárgásrelé, aljzatba szerelt, 10 A névleges áram, 24 V AC/DC, egycsatornás csatornák | CR9ZKZ 803F20 SFPAD7A250-G€327.73
MACROMATIC SFPAD7C250-G tömítés szivárgásrelé, aljzatba szerelt, 5 A névleges áram, 24 V AC/DC, egycsatornás csatornák | CR9ZLA 803F21 SFPAD7C250-G€553.43
MACROMATIC TCP2G250-G tömítés/hőmérsékletrelé, aljzatba szerelt, 7 A névleges áram, 120 V AC, egycsatornás csatornák | CR9ZLB 803F23 TCP2G250-G€302.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC TCP7G250-G Seal/Temp Relay, Socket Mounted, 7 A Current Rating, 24V AC/Dc, Single Channel Channels
€392.37 /Mértékegység