Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDVER 01757 2 horgasszem horganyzott 3/4 x 18 hüvelykes | AE9XHL 6NDC4

CHICAGO HARDWARE 01757 2 horganyzott horogszem, 3/4 x 18 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9XHL Modell: 01757 2Kereszthivatkozás: 6NDC4
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
€191.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)28-1/8
Anyag1035 Melegen hengerelt, horganyzott acél test és szerelvények
Felvesz18 "
Dia Dia.3 / 4 "
típusHorog és szem
Működési terheléshatár3000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 01710 7 Horganyzott horogszem horganyzott 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XGX 6NDA1 01710 74-1 / 2 "5 / 16 "700 font€40.46
CHICAGO HARDWARE 01715 2 horganyzott horogszem horganyzott 3/8 x 6 hüvelyk | AE9XGY 6NDA2 01715 26"3 / 8 "1000 font€33.59
CHICAGO HARDWARE 01723 7 Horganyzott horogszem horganyzott 1/2 x 6 hüvelyk | AE9XHA 6NDA4 01723 76"1 / 2 "1500 font€52.71
CHICAGO HARDWARE 01729 9 Horganyzott horogszem horganyzott 1/2 x 12 hüvelyk | AE9XHC 6NDA6 01729 912 "1 / 2 "1500 font€57.09
CHICAGO HARDVER 01765 7 horgasszem horganyzott 7/8 x 12 hüvelykes | AE9XHN 6NDC6 01765 712 "7 / 8 "3200 font€138.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01757 2 horganyzott horogszem, 3/4 x 18 hüvelykes
€191.58 /Mértékegység