LUMAPRO 4RNK5 fali csomag indukciós 40 W 120 V | AD9FTY

LUMAPRO 4RNK5 fali csomag indukciós 40 W 120 V

Raktáron
Tétel: AD9FTY Modell: 4RNK5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalcsomag
Mélység11.125 "
Lámpatest típusaIndukció
Lámpatest teljesítménye40
Magasság12 "
Ház befejezéseÉpítészeti bronz poliészter porfesték
Ház anyagaÖntött alumínium
Lámpa típusa40 W IL
Lámpa Watts40
Lens AnyagBoroszilikát üveg
FényeloszlásIV
Min. Kezdő hőmérséklet.-40 fok F
FelszerelésKözvetlenül a falhoz vagy a szokásos 4 "-es csatlakozódobozhoz, vagy felületi vezetékkel huzalozva 1/2" vezetéknyíláson keresztül
Reflektor anyagaEloxált alumínium
Feszültség120
Szélesség7.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.662
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód9405108020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Tartalmazza a biztonsági kábelt, amely megakadályozza az elülső keret ütését a lámpa cseréjekor

Termékváltozatok

TermékekModellMélységLámpatest teljesítményeMagasságLámpa típusaLámpa WattsSzélességÁr
LUMAPRO 4RNK6 fali csomag indukciós 80 W 120 V | AD9FTZ 4 RNK616.5 "8013.25 "80 W IL8010.62 "€925.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RNK5 fali csomag indukciós 40 W 120 V
€559.01 /Mértékegység