LUMAPRO 4RNK6 fali csomag indukciós 80 W 120 V | AD9FTZ

LUMAPRO 4RNK6 fali csomag indukciós 80 W 120 V

Raktáron
Tétel: AD9FTZ Modell: 4RNK6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€925.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalcsomag
Mélység16.5 "
Lámpatest típusaIndukció
Lámpatest teljesítménye80
Magasság13.25 "
Ház befejezéseÉpítészeti bronz poliészter porfesték
Ház anyagaÖntött alumínium
Lámpa típusa80 W IL
Lámpa Watts80
Lens AnyagBoroszilikát üveg
FényeloszlásIV
Min. Kezdő hőmérséklet.-40 fok F
FelszerelésKözvetlenül a falhoz vagy a szokásos 4 "-es csatlakozódobozhoz, vagy felületi vezetékkel huzalozva 1/2" vezetéknyíláson keresztül
Reflektor anyagaEloxált alumínium
Feszültség120
Szélesség10.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.883
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9405108020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Egyszerűen lógó falra szerelhető konzol szintező eszközzel

Termékváltozatok

TermékekModellMélységLámpatest teljesítményeMagasságLámpa típusaLámpa WattsSzélességÁr
LUMAPRO 4RNK5 fali csomag indukciós 40 W 120 V | AD9FTY 4 RNK511.125 "4012 "40 W IL407.88 "€559.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RNK6 fali csomag indukciós 80 W 120 V
€925.93 /Mértékegység