Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4LRG4 Led Spotlámpa Mr16 3000k Meleg | AD8QCC

LUMAPRO 4LRG4 led spotlámpa Mr16 3000k meleg

Raktáron
Tétel: AD8QCC Modell: 4LRG4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€62.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED reflektor
erősítők0.17
Átlagos élettartam25,000 XNUMX óra.
Átlagos élet25,000 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Sugárzási szög60 fok
Izzó átmérője2"
Izzó házÜveg
Izzó technológiaLED
Színhőmérséklet.3000K
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Energy Star kompatibilisNem
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültériszobai
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek55
Lámpa átmérője1.5 "
Lámpa alakjaMR16
Lámpa típusaReflektor-MR
LED cseréje20W INC / 5W CFL
Világos színMeleg
Lumens55
Max. Teljes hossz62.5mm
A lámpa általános alakjaMR / JDR
Három módonNem
Feszültség12
Watts2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód9405408000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaMax. Teljes hosszÁr
LUMAPRO 4LRG5 Led Spotlámpa Mr16 3000k Meleg | AD8QCD 4LRG5Dupla érintkező bajonett (BA15d)37.3mm€61.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4LRG4 led spotlámpa Mr16 3000k meleg
€62.00 /Mértékegység