Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HC8026 Spline magfúró, 2-5/8 hüvelykes spline | AF6YAJ 20PL25

BOSCH HC8026 Spline magfúró, 2-5/8 hüvelykes spline

Raktáron
Tétel: AF6YAJ Modell: HC8026Kereszthivatkozás: 20PL25

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€596.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpline Core bit
Fúrási hossz17 "
Teljes hossz22 "
Méret2 5 / 8 "
MenetméretSpline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)8.97
Hajószélesség (cm)8.97
HS-kód8467290090

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTeljes hosszMéretMenetméretÁr
BOSCH HC8036 Spline mag bit 3-1/4 x 22 hüvelykes | AC6LPJ 34E351 HC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "€708.18
BOSCH HC8006 Spline magfúró, 1-3/4 hüvelykes spline | AF6YAG 20PL22 HC800617 "22 "1 3 / 4 "Spline€472.03
BOSCH HC8017 Spline magfúró, 2-1/4 hüvelykes spline | AF6YAH 20PL24 HC801712 "22 "2 1 / 4 "Spline€582.75
BOSCH HC8085 Spline mag, 6 hüvelykes spline | AF6YAK 20PL27 HC808517 "22 "6Spline€1,201.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HC8026 Spline magfúró, 2-5/8 hüvelykes spline
€596.58 /Mértékegység