WATTS LF26A sorozatú kis nyomásszabályozók


Szűrő
Kapcsolat típus: FIP , Lemez anyaga: Buna N. , Magasság: 4.375 " , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti típus: Női menetes , Hossz: 2.125 " , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 300 PSI , Mfr. Sorozat: LF26A , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomásbeállítási tartomány: 1-25 psi , Stílus: 2 út , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti méretBemeneti menet típusaKimeneti méretVágóanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
3/8 LF26A 1-25
-Ólommentes sárgaréz3 / 8 "-3 / 8 "-€128.77
B
LF26A 1-25 1/2
0-25 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "Ólommentes sárgaréz€474.56
B
LF26A 1-25 1/8
1-25 psiSárgaréz1 / 8 "ftp kiterjesztés1 / 8 "-€392.20
B
LF26A 1-25 3/8
1-25 psiSárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "-€365.73
B
LF26A 1-25 1/4
1-25 psiSárgaréz1 / 4 "NPT1 / 4 "-€365.73
B
LF26A 3-50 1/8
3-50 psiSárgaréz1 / 8 "ftp kiterjesztés1 / 8 "-€365.73
B
LF26A 3-50 3/8
3-50 psiÓlommentes sárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "Ólommentes sárgaréz€365.73
B
LF26A-V 3/8
3-50 psiÓlommentes sárgaréz3 / 8 "NPT--€442.21
B
LF26A 3-50 1/2
3-50 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "Bronz€474.56
B
LF26A 10-125 1/4
10-125 psiSárgaréz1 / 4 "NPT1 / 4 "-€365.73
B
LF26A 10-125 3/8
10-125 psiÓlommentes sárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "Bronz€365.73
B
LF26A 10-125 1/2
10-125 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "Ólommentes sárgaréz€474.56
B
LF26A 50-175 3/8
50-175 psiSárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "-€365.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?