DAYTON 4TJ99 puffer 1/2 LE 3450 rpm 120 V | AD9LNK

DAYTON 4TJ99 puffer 1/2 LE 3450 ford./perc 120 V

Raktáron
Tétel: AD9LNK Modell: 4TJ99

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€323.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad puffer
AC erősítők5.0
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusZárt labda, a sima működéshez
görcsrohamokOpcionális szerszámtartó 4Z154 szám
HP1/2
Motorház anyagaÖntött alumínium
motor típusaKondenzátor
Fázis1
RPM3450
Tengely Dia.1 / 2 "
Méret6
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8460908080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Végvédő anyaga (acél)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 499F68 asztali ütköző, 3/4 LE, 8 hüvelykes kerékátm. | CH9RBT 499F68€440.06
ajánlatkérés
DAYTON 48WE52 asztali puffer, 1/2 LE, 6 hüvelykes kerékátm. | CH9RBU 48WE52€898.14
ajánlatkérés
DAYTON 48WE53 asztali ütköző, 1 LE, 8 hüvelykes kerékátm. | CH9RBV 48WE53€965.53
ajánlatkérés
DAYTON 48WE54 asztali puffer, 1 1/2 LE, 10 hüvelykes kerékátm. | CH9RBW 48WE54€1,447.96
ajánlatkérés
DAYTON 499F67 asztali ütköző, 1/4 LE, 6 hüvelykes kerékátm. | CH9RBX 499F67€286.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4TJ99 puffer 1/2 LE 3450 ford./perc 120 V
€323.71 /Mértékegység