DAYTON Elektromos fal- és mennyezetfűtő termosztátok, 120 - 277V


Szűrő
Hz: 60 , Hossz: 4.75 " , Anyaga: Bimetál , fázis: 1 , Feszültség: 120-277
StílusModellAC erősítőkSzerelési típusKapcsolótípusTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
2YU89
22FalDPST45-75 F fok€62.07
B
2YU46
25EgységSPST45-95 F fok€200.65

Elektromos fal- és mennyezetfűtő termosztátok, 120 - 277V

A Dayton elektromos fali és mennyezeti fűtőtestek termosztátjai szabályozzák az elektromos fali és mennyezeti fűtések hőmérsékletét. A hőmérséklet-tartomány digitálisan/elektronikusan programozható, vagy tárcsával manuálisan beállítható. A tárcsa be-/kikapcsolhatja a fűtést a kívánt hőmérséklet fenntartása érdekében. Ezek az UL listán szereplő termosztátok 45 és 95 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet tudnak szabályozni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?