Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3FRK6 Mini Led Izzó Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAT

LUMAPRO 3FRK6 Mini Led Izzó Lmf24 0.43w T1 3/4 24V

Raktáron
Tétel: AC9DAT Modell: 3FRK6
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
€2.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élet50,000 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős törpe karimás
Áramlat15-tól 18 mA-ig
Lámpa átmérője0.218 "
Lámpa alakjaT1 3/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színfehér
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számLMF24
Feszültség24
Watts0.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9405408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életAlap típusaÁramlatVilágos színKereskedési számÁr
LUMAPRO 3AFV3 Mini Led Izzó Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUU 3AFV330,000 XNUMX óra.Ék20mAfehérLT0524WB€12.08
LUMAPRO 3AFV5 Mini Led Izzó Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUV 3AFV530,000 XNUMX óra.Ék20mABorostyánLT0524WB€12.33
LUMAPRO 3AFV6 Mini Led Izzó Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUW 3AFV630,000 XNUMX óra.Ék20mAPirosLT0524WB€12.33
LUMAPRO 3FRK7 Mini Led Izzó Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAU 3FRK750,000 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás15-tól 18 mA-igPirosLMF24€2.99
LUMAPRO 3FRK8 Mini Led Izzó Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAV 3FRK850,000 XNUMX óra.Egy érintkezős törpe karimás15-tól 18 mA-igBorostyánLMF24€2.99
LUMAPRO 3FRL3 Mini Led Izzó Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAZ 3FRL350,000 XNUMX óra.Törpe barázdált (S4S / 8)15-tól 18 mA-igfehérLMG-24€2.99
LUMAPRO 3FRL4 Mini Led Izzó Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DBA 3FRL450,000 XNUMX óra.Törpe barázdált (S4S / 8)15-tól 18 mA-igPirosLMG-24€2.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3FRK6 Mini Led Izzó Lmf24 0.43w T1 3/4 24V
€2.99 /Mértékegység