Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 2374-507 Nyomáskapcsoló ,06-,8 | AF2RVC 6XJV0

ROBERTSHAW 2374-507 Nyomáskapcsoló ,06-.8

Raktáron
Tétel: AF2RVC Modell: 2374-507Kereszthivatkozás: 6XJV0
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
€273.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásérzékelő kapcsoló
Mélység3-1 / 4 "
Differenciál (WC-ben)+ / - 0.06
Elektromos besorolás15A, 125, 250 vagy 277 VAC,, 5A, 125 V DC,, 25A, 250 VDC, 0.5 VA, 24 VAC
FunkcióÉrzékelje a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást
Magasság6.125 "
Szerelő furatok OC3-9 / 16 In.
Szerelési helyFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 F
Nyomásbeállítási tartomány0.06 - 0.8 In. WC
Minta vonal csatlakozóIntegrált tömörítés
Kapcsolótípus(2) SPST NC
típusH VAC/Általános cél
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságKapcsolótípusÁr
ROBERTSHAW 2374-502 nyomáskapcsoló .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5 2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT€93.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 2374-507 Nyomáskapcsoló ,06-.8
€273.40 /Mértékegység