Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 39P452 Led lámpa Mini T6 E12 Fehér | AC8FFK

LUMAPRO 39P452 Led lámpa Mini T6 E12 Fehér

Raktáron
Tétel: AC8FFK Modell: 39P452

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€23.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED lámpa
erősítők15mA
Átlagos élettartam20,000 XNUMX óra.
Átlagos élet20,000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője53 / 64 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaLED
Színhőmérséklet.450 Nm
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Energy Star kompatibilisNem
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek15
Lámpa átmérője0.83 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színfehér
Lumens15
Max. Teljes hossz2.1 "
A lámpa általános alakjaT
Három módonNem
Feszültség12
Watts. 18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)5.49
Hajó hossza (cm)3.58
Hajószélesség (cm)3.58
HS-kód8541402000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkSzínhőmérséklet.Kezdeti lumenekVilágos színLumensFeszültségWattsÁr
LUMAPRO 39P450 Led lámpa Mini T6 E12 Fehér | AC8FFH 39P45010mA450 Nm8fehér81201.2€23.23
LUMAPRO 39P451 Led lámpa Mini T6 E12 meleg fehér | AC8FFJ 39P45110mA500 Nm9Meleg fehér91201.2€23.58
LUMAPRO 39P453 Led lámpa Mini T6 E12 Piros | AC8FFL 39P45315mA625 Nm4Piros424. 36€14.34
LUMAPRO 39P454 Led lámpa Mini T6 E12 Fehér | AC8FFM 39P45415mA450 Nm12fehér1224. 36€23.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 39P452 Led lámpa Mini T6 E12 Fehér
€23.11 /Mértékegység