EXAIR Alumínium légpisztoly fúvókák


Szűrő
Darabszám: 1
StílusModelllevegő fogyasztásAlapanyagÁtmérőBemeneti méretHosszMax. dBAÁr (ÁFA nélkül)
A
1103
10 scfmCink, alumínium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€96.30
B
1102
10 scfmCink, alumínium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€89.87
C
1126
10.5 scfmCink, alumínium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€122.68
D
1100
14 scfmCink, alumínium-1/4 "(F) NPT1.75 "74€111.93
E
HP1126
17.5 scfmCink / alumínium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€132.89
F
1122
22 scfmCink, alumínium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€182.97
G
1104
35 scfmCink, alumínium-3/8 "(F) NPT1.625 "82€171.52
H
1105
35 scfmCink, alumínium-3/8 "(M) NPT2.25 "82€180.89
I
HP1125
37 scfmCink / alumínium-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€197.29
J
1111-4
56 scfmCink / alumínium2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "82€651.69
K
1106
60 scfmCink, alumínium-1/2 "(F) NPT2"87€234.96
L
1107
60 scfmCink, alumínium-1/2 "(M) NPT2.75 "87€243.28
M
1113
91 scfmCink / alumínium1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€394.28
N
1112
91 scfmCink / alumínium1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€412.21
O
1111-7
98 scfmCink / alumínium2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "85€1,069.95
P
1115
135 scfmCink / alumínium1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€669.00
Q
1114
135 scfmCink / alumínium1.5 "1 "(F) NPT3"99€630.71
R
1111-12
168 scfmCink / alumínium3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "89€1,633.10
S
1116
188 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "102€862.73
T
1117
188 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "102€907.79
U
1118
300 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "106€1,128.52
V
1119
300 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "106€1,169.07
T
1121
460 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "109€1,245.66

Alumínium légpisztoly fúvókák

Az Exair légpisztoly fúvókái a sűrített levegős szerszámokhoz csatlakoznak a nagy sebességű légáram koncentrált áramának irányításához forgácseltávolításhoz, folyadékfúváshoz, alkatrésztisztításhoz, részhűtéshez és kilökődéshez. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a szűk helyeken történő tisztítást, miközben minimalizálja a zajszintet és javítja a lefúvatási teljesítményt. Cink-alumíniumötvözetből készült szerkezetükkel ellenállnak a rendkívül korrozív környezetben és akár 1000 F-ig terjedő magas hőmérsékletnek is. Válasszon ezeknek a légpisztoly-fúvókáknak a széles kínálatából, amelyek lapos nyílású és fúvóka típusú kivitelben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?