Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMY5 miniatűr lámpa 9008 60/55w T4 12v | AB9VUR

LUMAPRO 2FMY5 miniatűr lámpa 9008 60/55w T4 12v

Raktáron
Tétel: AB9VUR Modell: 2FMY5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€42.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet200/600 óra.
Alap típusaP26.4T
Áramlat5070 / 4300mA
Kezdeti lumenek21,369/13,827
Lámpa alakjaT4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz3.74 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám9008
Feszültség12
Watts60/55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8539293060
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLumensÁr
LUMAPRO 2FMZ1 miniatűr lámpa 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.45Derékszögű előfókusz (HB3)-817817€18.10
LUMAPRO 2FNC6 miniatűr lámpa H11-55 55w T4 12v | AB9VVW 2FNC6H11-55-600 XNUMX óra.55PGJ19-24170mA1350-€27.76
LUMAPRO 2FNC7 miniatűr lámpa H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 XNUMX óra.55PGJ19-2-1350-€41.84
LUMAPRO 2FND8 miniatűr lámpa H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND8H8-35350 XNUMX óra.350 XNUMX óra.35PGJ19-1-730730€26.87
LUMAPRO 2FND9 miniatűr lámpa H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND9H9-65200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.65PGJ19-5-20002000€30.37
LUMAPRO 2FNE1 miniatűr lámpa H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 XNUMX óra.500 XNUMX óra.65PGJ19-5-20002000€24.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMY5 miniatűr lámpa 9008 60/55w T4 12v
€42.54 /Mértékegység