Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNC7 miniatűr lámpa H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX

LUMAPRO 2FNC7 Miniature Lamp H11-55ll 55w T4 12v

Raktáron
Tétel: AB9VVX Modell: 2FNC7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€41.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaPGJ19-2
Kezdeti lumenek1350
Lámpa alakjaT4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz2.63 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számH11-55LL
Feszültség12
Watts55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8539293050
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaÁramlatKezdeti lumenekLumensÁr
LUMAPRO 2FMY5 miniatűr lámpa 9008 60/55w T4 12v | AB9VUR 2FMY59008-200/600 óra.60/55P26.4T5070 / 4300mA21,369/13,827-€42.54
LUMAPRO 2FMZ1 miniatűr lámpa 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.45Derékszögű előfókusz (HB3)-817817€18.10
LUMAPRO 2FNC6 miniatűr lámpa H11-55 55w T4 12v | AB9VVW 2FNC6H11-55-600 XNUMX óra.55PGJ19-24170mA1350-€27.76
LUMAPRO 2FND8 miniatűr lámpa H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND8H8-35350 XNUMX óra.350 XNUMX óra.35PGJ19-1-730730€26.87
LUMAPRO 2FND9 miniatűr lámpa H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND9H9-65200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.65PGJ19-5-20002000€30.37
LUMAPRO 2FNE1 miniatűr lámpa H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 XNUMX óra.500 XNUMX óra.65PGJ19-5-20002000€26.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNC7 Miniature Lamp H11-55ll 55w T4 12v
€41.84 /Mértékegység