Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMT7 miniatűr lámpa 36.12w S11 28v - 10 db-os csomag | AB9VRX

LUMAPRO 2FMT7 miniatűr lámpa 36.12w S11 28v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VRX Modell: 2FMT7
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
€112.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam300 XNUMX óra.
Átlagos élet300 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat1290mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek629
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaS11
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens629
Max. Teljes hossz2.38 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásRepülőgép
Kereskedési szám312
Feszültség28
Watts36.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaLámpa átmérőjeKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U554 miniatűr lámpa 311 S11 28v | AB6JWM 21U554Egy érintkezős bajonett (BA15s)-311361€5.12
LUMAPRO 2FLZ1 miniatűr lámpa 311 36w S11 28v - 10 db-os csomag | AB9VLC 2FLZ1Egy érintkezős bajonett (BA15s)1.33 "3113610€47.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMT7 miniatűr lámpa 36.12w S11 28v - 10 db-os csomag
€112.74 /csomag