Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U554 miniatűr lámpa 311 S11 28v | AB6JWM

LUMAPRO 21U554 Miniatűr lámpa 311 S11 28v

Raktáron
Tétel: AB6JWM Modell: 21U554

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam300 XNUMX óra.
Átlagos élet300 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaS11
Lámpa típusaMiniatűr-S
Max. Teljes hossz2.38 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásRepülőgép
Kereskedési szám311
Feszültség28
Watts36

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaLámpa átmérőjeKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FLZ1 miniatűr lámpa 311 36w S11 28v - 10 db-os csomag | AB9VLC 2FLZ1Egy érintkezős bajonett (BA15s)1.33 "3113610€47.46
LUMAPRO 2FMT7 miniatűr lámpa 36.12w S11 28v - 10 db-os csomag | AB9VRX 2FMT7Dupla érintkező bajonett (BA15d)0.75 "31236.110€112.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U554 Miniatűr lámpa 311 S11 28v
€5.12 /Mértékegység