Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMF6 miniatűr lámpa 1816 4w T3 1/4 13v - 10 db-os csomag | AB9VNL

LUMAPRO 2FMF6 miniatűr lámpa 1816 4w T3 1/4 13v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VNL Modell: 2FMF6
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
€8.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr szurony (BA9s)
Áramlat330mA
Kezdeti lumenek38
Lámpa átmérője0.4 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.19 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1816
Feszültség13
Watts4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életAlap típusaMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U626 Miniatűr lámpa 1816 T3 1/4 13v | AB6JZK 21U6261000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)1.19 "Repülőgép18164.31€2.37
LUMAPRO 2FLW9 miniatűr lámpa 558 4w T3 1/4 13v - 10 db-os csomag | AB9VKJ 2FLW9500 XNUMX óra.T1 3/41.06 "Mutató558410€10.62
LUMAPRO 2FMT2 miniatűr lámpa 192 4.3w T3 1/4 13v - 10 db-os csomag | AB9VRT 2FMT21000 XNUMX óra.Ék1.06 "Általános rendeltetésű1924.310€9.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMF6 miniatűr lámpa 1816 4w T3 1/4 13v - 10 db-os csomag
€8.86 /csomag