Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.212.0063 Parallel Key C45K Steel 20 X 12 X 63Mm, 10PK | AH7XQT 38DY26

GRAINGER M39250.212.0063 C45K párhuzamos kulcsos acél 20 x 12 x 63 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XQT Típus: M39250.212.0063Kereszthivatkozás: 38DY26
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
€138.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz63mm
AnyagC45K acél
Méret20 x 12 x 63mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1012
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.212.0063 C45K párhuzamos kulcsos acél 20 x 12 x 63 mm, 10 PK
€138.82 /csomag