Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 26CU04 Miniatűr LED lámpa T3 1/4 24 Wedge White | AH2EJU

LUMAPRO 26CU04 Miniatűr LED lámpa T3 1/4 24 Wedge White

Raktáron
Tétel: AH2EJU Modell: 26CU04
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
€30.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED lámpa
erősítők0.60mA
Átlagos élettartam25,000 XNUMX óra.
Alap típusaMűanyag ék (W2.1x9.5d)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője13 / 32 "
Világos színfehér
Lumens3
Max. Teljes hossz1 3 / 64 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számL1024WB-W
típusMiniatűr
Feszültség24
Watts0.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országCN

Termék részletek:

    • Izzó alakja: T3-1 / 4

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaTételLámpa átmérőjeVilágos színKereskedési számFeszültségWattsÁr
LUMAPRO 2FNH1 Mini Led Izzó Lm1006mb 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXE 2FNH1Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "BorostyánLM1006 MB6.30.5€20.07
LUMAPRO 2FNH2 Mini Led Izzó Lm1006mb 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXF 2FNH2Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "KékLM1006 MB6.30.5€31.39
LUMAPRO 2FNH3 Mini Led Izzó L1006mb 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXG 2FNH3Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "ZöldL1006 MB6.30.5€31.06
LUMAPRO 2FNH4 Mini LED izzó L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "PirosL1006 MB6.30.5€19.36
LUMAPRO 2FNH8 Mini Led Izzó Lm1006ms 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXJ 2FNH8Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "KékLM1006MS6.30.5€26.92
LUMAPRO 2FNJ1 Mini Led Izzó Lm1006ms 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXK 2FNJ1Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "PirosLM1006MS6.30.5€18.43
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Led Izzó Lm1006ms 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXL 2FNJ2Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "fehérLM1006MS6.30.5€31.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 26CU04 Miniatűr LED lámpa T3 1/4 24 Wedge White
€30.48 /Mértékegység