LUMAPRO Miniatűr kétpólusú LED izzó, T3 1/4, 6.3V


Szűrő
erősítők: 0.60mA , Izzó átlagos élettartama: 25,000 XNUMX óra. , Átlagos élettartam: 100,000 XNUMX óra. , Izzóház: Üveg , Jelenlegi rajz: 75mA , Zárt lámpatestekhez: Nem , Nagy kimenet: Nem , Beltéri/Kültéri használat: Csak beltérben , Lámpa alakja: T3 1/4 , Lámpa típusa: Miniatűr-T , Lumen: 3 , Max. Teljes hossz: 1 3 / 64 " , A lámpa teljes alakja: T , Elsődleges alkalmazás: Általános rendeltetésű
StílusModellAlap típusaTételLámpa átmérőjeVilágos színKereskedési számFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
2FNH3
Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "ZöldL1006 MB6.30.5€31.06
B
2FNH4
Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "PirosL1006 MB6.30.5€19.36
C
2FNH1
Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "BorostyánLM1006 MB6.30.5€20.07
D
2FNH2
Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "KékLM1006 MB6.30.5€31.38
E
2FNJ1
Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "PirosLM1006MS6.30.5€18.42
F
2FNH8
Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "KékLM1006MS6.30.5€26.92
G
2FNJ2
Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "fehérLM1006MS6.30.5€31.38
H
26CU04
Műanyag ék (W2.1x9.5d)Miniatűr LED lámpa13 / 32 "fehérL1024WB-W240.6€30.48
I
2FNJ8
ÉkMiniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "fehérLM1006WB6.30.5€26.92
J
2FNJ6
ÉkMiniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "ZöldLM1006WB6.30.5€32.29
K
2FNJ5
ÉkMiniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "KékLM1006WB6.30.5€32.59
L
2FNJ9
ÉkMiniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "Meleg fehérLM1006WB6.30.5€32.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?